曜日別特売
モノタロウ

現場写真用黒板(スチール製)

現場写真用黒板(スチール製) - モノタロウ
(5件のレビュー)

フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。

用途現場写真用として寸法(縦×横)(mm)450×600表示項目工事名・場所・施工者仕様暗線無し付属品白チョーク2本・黒板消し1個種別緑色板面質量(kg)1.53縦(mm)450横(mm)600内容量1枚
注意
※暗線は入っておりません。
※チョーク以外のモノで黒板に文字などを書かないで下さい。消えなくなるおそれがあります。
※テープなどを板面へ貼りつけないでください。黒板を痛めるおそれがあります。
※過度な水拭きは 黒板を痛めます。ご注意ください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798244450X600
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798244
2017-06-17
用途: 公共工事の写真撮影時
株式会社総設

以前使用していた木製黒板からの買い替えですが、造りはしかっりしていて、フレームはアルミ製ですので見た目も悪くなく軽量です。

対象商品 : 24798244
2017-03-31
用途: 官庁等の工事写真管理用として
建設業・工事業

材質も使用感も申し分なく使用しております。縦型も需要あると思うので作成してほしいです。

対象商品 : 24798244
2017-03-04
用途: 工事現場写真用
株式会社名越建設興業建設業・工事業

良かったですよ!ほかの商品も気に入ってますので!!

対象商品 : 24798244
2017-04-22
用途: 土木工事
萩原起業有限会社建設業・工事業

工事件名ではなく工事名ならなおよし。その他は問題なし。

対象商品 : 24798244
2016-12-24
用途: 現場工事
株式会社アイデン

現在使っていますが、大変書きやすく大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする