全鋼 草刈鎌

全鋼 草刈鎌 - 大阪魂
(25件のレビュー)

一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。

用途草刈りに刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330全長(mm)約380材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木質量(g)約130刃の種別片刃内容量1本
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24715242-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大阪魂 草刈鎌 VS 畑に生い茂る雑草
この動画は、7が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24715242-77521536-- 全鋼 草刈鎌 モノタロウ 77521536全鋼 草刈鎌モノタロウ1本
269
税込296
ブランド変更(モノタロウ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24715242
2024-01-19
用途: 場内草刈り時

場内の草刈りで使用しています。安いので助かります。

対象商品 : 24715242
2022-04-06
用途: 草取り
有限会社山本製作所

庭の草刈りに使用しており、長いので便利に使わせて頂いております。

対象商品 : 24715242
2021-06-17
用途: 普段使い
かごしま第一ホテルサービス業

軽くて良かったです。持ち手が細いので使いやすいです。女性向き

対象商品 : 24715242
2021-06-09
用途: 刈払機が使いづらい場所の草刈り作業
建設業・工事業

軽くてよく切れますし、研げば何度も使えます。活躍しています。

対象商品 : 24715242
2022-03-03
用途: 農作業:稲刈り用
農・林・水産業

全然切れない。刃を当てて切ろうとすると稲が根っこから抜ける。これではだめだ。

1が参考にしています
対象商品 : 24715242
2020-08-17
用途: 草刈り
農・林・水産業

低価格の割に刃は柄にしっかり固定されています。たまに丸棒状のセラミックシャープナーでこする程度で切れ味を維持できるので効率的に刈れます。

対象商品 : 24715242
2021-11-11
用途: 陸稲の収穫
農・林・水産業

切れなさすぎ。使い方が悪いのか、100均の鎌より切れませんでした

1が参考にしています
2020-06-22
用途: 自宅畑の草刈り
運輸・通信業

予想以上に切れます。昨年、自宅近くのホームセンターでは千円前後の物を購入したけどすぐに切れなくなり、研ぎ石必須でしたので、それと比べるとコスパは良し。低価格なので諦めも肝心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする