タカ印(ササガワ)
POP用紙 お買得品
プリンタ対応POP用紙。タイトル入りだから素早く印刷でき、インク代もお得!手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
材質
上質紙(100g/m
2
)
紙厚(mm)
0.14
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24498328
12A7142
B6判
120
128×182
12
¥700
取扱い終了
24498364
12A7152
B5判
240
182×257
17
¥900
取扱い終了
24498416
12A7162
B5判
240
257×182
19
¥860
取扱い終了
24498434
12A7172
A4判
330
297×210
20
¥1,200
取扱い終了
24498468
12A7182
B4判
485
364×257
25
¥1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください