アズワン
片開クランプ
材質
【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)
締付範囲(mm)
2~28
パイプ外径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※片開きになります。片方は固定です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20910548
特小
210
145
6-776-04
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
20910557
miniII
130
65
6-776-05
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください