曜日別特売

転造ボールねじFSS型(搬送用)

転造ボールねじFSS型(搬送用) - NSK(日本精工)
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ軸外径(Φmm)
リード(mm)
基本動定格荷重Ca(N)
基本静定格荷重Coa(N)
ストローク(mm)
ナット全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07996914FSS1210N1D040012103760578025043400
55,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996923FSS1210N1D060012103760578045043600
68,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996932FSS1210N1D090012103760578075043900
87,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996948FSS1510N1D0500151065301020035043500
52,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996957FSS1510N1D10001510653010200850431000
84,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996966FSS1510N1D145015106530102001300431450
100,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996975FSS1520N1D050015205660870035051500
59,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996984FSS1520N1D1000152056608700850511000
79,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07996993FSS1520N1D14501520566087001300511450
110,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997002FSS2010N1D06002010102001860040045600
69,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997018FSS2010N1D100020101020018600800451000
84,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997027FSS2010N1D1450201010200186001250451450
99,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997036FSS2020N1D0600202067901180040054600
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
07997045FSS2020N1D10002020679011800800541000
86,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997054FSS2020N1D145020206790118001250541450
104,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997063FSS2510N1D06002510150003240040056600
74,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997072FSS2510N1D100025101500032400800561000
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997088FSS2510N1D1450251015000324001250561450
105,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997097FSS2520N1D0600252076501480040054600
86,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997106FSS2520N1D10002520765014800800541000
95,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997115FSS2520N1D145025207650148001250541450
107,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997124FSS2525N1D0600252574901460040063600
92,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997133FSS2525N1D10002525749014600800631000
103,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07997142FSS2525N1D145025257490146001250631450
139,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする