常盤ステンレス工業
バッシィングワゴン
付属品
ローレルボックス20L、マリーポット×3
車輪径(Φmm)
(自在/固定)150×2
材質(本体)
ステンレス鋼板
外寸(mm)
950×550×H1010
有効間口(mm)
(中棚)620
TKG品番
9-1222-0801
TKG品番(2017)
6-1100-0801
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24761433
MN-B4
¥
416,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません