曜日別特売

アトム 水性防水塗料

アトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料 - アトムハウスペイント
(5件のレビュー)
使用方法
【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日
(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。
(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。
(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。
【下地剤を塗る】
(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。
【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)
(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。
(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。
(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。
【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)
(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。
(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
特性防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
セット内容
塗り面積(m2)
乾燥時間(時間)
標準重ね塗り回数(回)
油性 or 水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24957117-1セット-下塗剤/水性カチオン系、パウダー/含水微粉ケイ酸下塗り剤セット下塗剤/2kg、パウダー/0.4kg8~12(5~10℃)3以上、(23℃)1以上-水性
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
24957126-1セット-下塗剤/水性カチオン系、パウダー/含水微粉ケイ酸下塗り剤セット下塗剤/4kg、パウダー/0.8kg16~24(5~10℃)3以上、(23℃)1以上-水性
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24957135-1缶(2kg)-湿気硬化ウレタン樹脂系専用ウレタンプライマー-20~25(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上-油性
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24957144-1缶(4kg)グレー特殊アクリル樹脂系中塗り剤-3.6~4.7(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957153-1缶(4kg)ホワイト特殊アクリル樹脂系中塗り剤-3.6~4.7(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24957162-1缶(8kg)グレー特殊アクリル樹脂系中塗り剤-7.3~9.4(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24957178-1缶(8kg)ホワイト特殊アクリル樹脂系中塗り剤-7.3~9.4(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
24957187-1缶(16kg)グレー特殊アクリル樹脂系中塗り剤-14.5~18.8(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957196-1缶(16kg)ホワイト特殊アクリル樹脂系中塗り剤-14.5~18.8(5~10℃)2以上/1回目、18以上/2回目、24以上/3回目、(23℃)1以上/1回目、2以上/2、3回目3水性
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957205-1缶(1.5kg)グレーアクリルウレタン遮熱トップコート-3.8~5(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目2水性
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957214-1缶(1.5kg)グリーンアクリルウレタン遮熱トップコート-3.8~5(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目2水性
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24957223-1缶(3kg)グレーアクリルウレタン遮熱トップコート-7.5~10(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目2水性
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
※色見本24957232-1缶(3kg)グリーンアクリルウレタン遮熱トップコート-7.5~10(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目2水性
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957248-1個(30g)-特殊骨材遮熱トップコート専用防滑剤----水性
690
499
549(税込)
4日以内出荷
24957257-1個(60g)-特殊骨材遮熱トップコート専用防滑剤----水性
1,060
768
845(税込)
当日出荷
24957266-1セット(中塗り)グレー/(トップコート)グレー-8m2セット水性下塗剤セット2.4kg/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957275-1セット(中塗り)ホワイト/(トップコート)グレー-8m2セット水性下塗剤セット2.4kg/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957302-1セット(中塗り)グレー/(トップコート)グレー-8m2セット中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本24957318-1セット(中塗り)ホワイト/(トップコート)グレー-8m2セット中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957284-1セット(中塗り)グレー/(トップコート)グレー-8m2セットウレタンプライマー2kg/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
20,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
24957293-1セット(中塗り)ホワイト/(トップコート)グレー-8m2セットウレタンプライマー2kg/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g----
20,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

水性防水塗料の塗装手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24957284-662795478m2セット- アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント 66279547アトム?水性防水塗料アトムハウスペイント1セット
20,980
税込23,078
3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24957293-662795568m2セット- アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント 66279556アトム?水性防水塗料アトムハウスペイント1セット
20,980
税込23,078
3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24957223
2024-04-13
用途: 屋上防水作業
建設業・工事業

作業性が良く、仕上がりも簡単に綺麗に仕上がりました。満足です。

対象商品 : 24957275
2021-01-21
用途: ベランダの防水塗装
教育・研究機関

すべて必要なものがそろっているので、大変ありがたかったです。塗装もうまくできて満足しています。

対象商品 : 24957144
2020-09-23
用途: ベランダのFRP防水の補修に使用。

トップコートと一緒に購入しました。
中塗り3回、トップコート2回で、施工することになっているので、
DIYで、ベランダのトップコートを補修しようと思うと、
掃除や脱脂の前処理から、3日間必要になります。
業者に頼むより、DIYの方が安上がりと思いましたが、この製品だと、業者に頼んだ方が良かったかな?と思うところもあります。
製品としては良いものと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24957205
2020-12-19
用途: ベランダの防水
自動車・二輪車・自転車関連業

築15年のベランダの防水に利用しました。粘度も良い感じで塗りやすく色具合も良好でうまいことトップコート出来ました。

対象商品 : 24957223
2017-08-19
用途: 屋上の塗装
卸売・小売業

雨続きの夏の曇りの日に塗りましたが、6時間ほどで乾いたので、夜に雨が降っても大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする