曜日別特売

蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301

蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 - 三菱ケミカル・クリンスイ
(3件のレビュー)
質量(g)380(満水時)表示チェックウインドー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106使用電池CR2032ディスプレイ液晶ディスプレイ除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)適用可能カートリッジMDC01SW、MDC02W、MDC03SWカートリッジMDC01S(付属)洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765265MD3011.6(初期)3ヶ月(1日10L使用の場合)蛇口により異なります。三菱ケミカルクリンスイのHPにてご確認ください。
7,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765265
2024-05-16
用途: 飲料水用
建設業・工事業

冷蔵庫の社員分のペットボトルが不要となり冷蔵庫のスペースが空き、大変満足しています。

対象商品 : 24765265
2023-06-23
用途: 自宅料理用
卸売・小売業

使用量がデジタルでわかるので使いやすい。カートリッジの交換も簡単です。

対象商品 : 24765265
2022-05-30
用途: 日常生活
教育・研究機関

コスパはもちろんgood
井戸水で使ってますが水が丸くなった感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする