曜日別特売

トレビーノ カセッティ MK206SMX

トレビーノ カセッティ MK206SMX - TORAY(東レ)トレビーノ カセッティ MK206SMX - TORAY(東レ)

時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。

付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)348(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体アズワン品番65-0460-80適用可能カートリッジMKC.SMX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765308MK206SMX32ヶ月(1日10L使用の場合)MKC.SMX(1個入り)/MKC.SMX2(2個入り)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする