OSキャップセット

OSキャップセット - 岡田装飾金物OSキャップセット - 岡田装飾金物OSキャップセット - 岡田装飾金物OSキャップセット - 岡田装飾金物OSキャップセット - 岡田装飾金物

2種類の樹脂でキャップの取付、取り外しが簡単に可能です。

用途丸カンタイプのランナーとハトメを直接留めます。材質/仕上樹脂質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1組)
取扱説明書:(0.3MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24768573G63ホワイト
200
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768582G64ダーク
200
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする