パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
コネクタ
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
セット内容
ハウジング×10、コンタクト×40
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24766613
CN-14A
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください