曜日別特売

電池アダプタ・リチウムイオン14.4Vセット

電池アダプタ・リチウムイオン14.4Vセット - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。

トラスコ品番777-1878セット内容電池アダプタ(EZ9740ST)、4.2Ah(LSタイプ)リチウムイオン電池(EZ9L45)質量(g)240バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)内容量1台
注意
※適合工具以外の工具には使用しないでください。誤動作、故障する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24769027EZ9740ST
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24769027EZ9740ST54994556EZ9740ST2画像準備中電池アダプタ 14.4V 5.0Ah 電池セットPanasonic(パナソニック)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24769027
2020-05-11
用途: 旧型の電動工具のバッテリー
小林電気工事建設業・工事業

12ボルトの電動工具に使用できてとても便利に使用出来ます。

対象商品 : 24769027
2018-05-25
用途: くたびれた工具のリユース
建設業・工事業

panaの充電工具が多いので、使用出来ない電池も増えてきた。現在多数が流通しているリチウムイオン型に変換するのに試しに使用。もう少し価格が下がるともっと購入するのですが。なのでセールの日に購入するとアマゾンなどのネット価格とほぼ同じでした。使用した感想は、まあ普通に使えます。

対象商品 : 24769027
2018-02-15
用途: パナソニック充電工具使用時
建設業・工事業

ニッケル12V電池の充電工具がたくさんあるところにとっては画期的な商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする