花と野菜の培養土(ポピー柄)

花と野菜の培養土(ポピー柄) あかぎ園芸

バランスよく配合した保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。

用途花・野菜 適合作物花、野菜 容量(L)12 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×33×9 内容量1袋(12L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24772536
オープン
819
901 (税込)
7日以内出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 450 / 税込 495
北海道地方 数量1につき 850 / 税込 935
沖縄地方 数量1につき 2,100 / 税込 2,310
離島 数量1につき 2,100 / 税込 2,310

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする