HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
イオン電極(複合電極)
用途
電気めっき
ラボなど
測定範囲
0.1~1×10
-7
(M)
材質(本体)
PEI
測定範囲(mg/L)
0.01~11200
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
2~12pH
測定物質
Cd
2+
温度測定範囲(℃)
0~80
電極形式
固体
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24769307
HI 4103
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください