曜日別特売

イオン電極(複合電極)

イオン電極(複合電極) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.039~39100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲1.5~12.0pH測定物質K+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24769404HI 4114
237,000
229,800
252,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする