エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ
レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
用途
商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用
ラベル厚(mm)
0.07
色
透明
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
余白
四辺余白付
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
内容量
1冊(10シート)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24770174
29461
83.8×42.3
12面
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24770183
29462
62×31
27面
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24770192
29464
38.1×21.2
65面
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン パッケージラベル 作り方
参考になった