曜日別特売

写真シール インクジェット専用 高画質

写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 高画質 - エーワン[ラベル]

とっておきの写真をインクジェットプリンタで印刷をして、色鮮やかな型抜きされたシールにすることができるシール台紙です。印刷ソフト「ラベル屋さん」やiPhone対応アプリを使って簡単にレイアウトができます。

用途写真シール作成用ラベル厚(mm)0.1シートサイズ(mm)100×148紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル標準総厚さ(mm)0.15余白四辺余白付入数3シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れる内容量1冊(3シート)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247702082966223×3110面
440
359
395(税込)
4日以内出荷
247702172966339×298面
440
359
395(税込)
4日以内出荷
247702262966836.5×289面
440
359
395(税込)
4日以内出荷
247702352966941.5×594面
440
359
395(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする