アルカリ中和剤 セメントバスター

アルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター - 環境トータルシステム
(3件のレビュー)

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。

用途
コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
注意
※本製品はph値1.0以下(強酸性)のため、保護メガネ、ゴム手袋を必ず着用してご使用下さい。
※投入量は含有するアルカリ成分(セメント量など)濃度によって変わりますので目安として運用して下さい。試験紙などでpH値を確認しながら投入量を調整して下さい。入れすぎるとpH値が下がりすぎます。
※放流前には必ずpH値を測定し確認して下さい。
※放流先によって基準値が違うため確認して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24904032D1箱(1.8L×6本)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
24904023D1本(1.8L)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24904048D1箱(20kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24904032
2022-03-27
用途: コンクリートのレイタンス除去時の排水の中性化
但南建設株式会社建設業・工事業

今まで使ってた商品は粉末で混ぜる時間が長く効果が出にくく、量も多く必要なため、今一歩でしたが、セメントバスターは液体で30秒混ぜるだけで中性化でき、コストも高くなく気に入りました。

対象商品 : 24904023
2018-10-11
用途: セメント使用後の中和
奄美興発株式会社

中和目的に使用、問題なく中和できているので良いと言える。

1が参考にしています
対象商品 : 24904023
2020-12-10
用途: アルカリ廃水の中和処理

金型洗浄などで発生するアルカリ性廃水の中和処理に使用する酸性剤。
洗浄剤メーカーから出ていた中和剤を使用していたが、小容量ポリ容器のものが無く、容器腐食に閉口していた。一度に使用する量は少ないので、長期保管する量を削減し管理しやすくするために、この容量で全ポリ容器のものを選定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする