コードレスUSBアダプタ

コードレスUSBアダプタ - HiKOKI(旧:日立工機)

USB出力端子2口付
自動電源OFF機能付(コードレスヘッドライト点灯時に電源は切れません)
携帯に便利なフック付(特許出願中)

バッテリー電圧(V)14.4/18入力電圧(V)14.4V/18Vリチウムイオン電池出力端子USB出力×1(5V、計2A)タイマーOFF10分本体寸法(mm)92×75×56質量(g)156質量(kg)0.16(蓄電池除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775494BSL 18UA
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする