曜日別特売

カーボンブラシ

カーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズ
(12件のレビュー)
トラスコ品番379-8186適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他内容量1セット(2個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35577035608CV
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35577035
2024-04-01
用途: リョービのインパクトレンチ交換用
建設業・工事業

外したブラシとサイズはピッタリでスムーズに交換出来ました。
耐久性はこれからです。

対象商品 : 35577035
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 35577035
2022-01-19
用途: 木工製品研磨

サンダー使用時に電源が入ったり入らなかったりでカーボンを交換。
半分以下の大きさになっていました。交換後は不具合もなく使用出来ました。

対象商品 : 35577035
2020-04-14
用途: ドリルドライバーのブラシ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルドライバーCDD-1020が動かなくなったのでダメもとでブラシ交換をしてみました。純正品なので間違いはないと思いますが交換直後は若干パワー不足気味でその後当たりが付いてきたのか元の状態になりました。但し次回のトラブル時は寿命と考え本体を買い替えた方が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35577035
2020-01-20
用途: 修理

買い替えも考えましたがACドリルの消耗品なので入手出来て再生出来助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35577035
2018-08-08
用途: リョービのヘッジトリマーのメンテ

植木剪定で使用のヘッジトリマーが急に力なくなり、モーターの動きが落ちてきたので内部を点検したらカーボンブラシが摩耗して、整流子に接触する力が良くなっていたので このカーボンブラシに交換。元のように力強さが出て問題なく使用できた。古いカーボンブラシは新品の半分の長さになっていた、今後他の部分が壊れない限り、定期的に交換することを予定。

対象商品 : 35577035
2018-04-04
用途: 塗装研磨時
下東漆器

迅速な対応で、また金額も安く提供して頂き満足です。

対象商品 : 35577035
2016-10-30
用途: ミニサンダー
仏壇修理工房鈴基その他業種

修理を依頼しなくて済むので助かります。すり減ったらまたお願いしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする