曜日別特売

Ca.Crea(カクリエ) ツインリング A4×1/3 RT-650GC

Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  ツインリング A4×1/3 RT-650GC - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。立ったままでも書き込みやすいセパレートリング!
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書ける!
複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
見開きでも邪魔にならず机の上でも、立ったまま片手でも使いやすい。
持ちやすい!内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズ。
表紙の色に合せた紙ポケットは、A4三つ折り書類が収納できて便利!
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。
淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。
ゴムバンド、紙ポケット、ページがちぎれるミシン目、PPシートカバー付き。

材質中紙/上質紙(淡クリーム色)サイズA4×1/3サイズ枚数505mm方眼罫高さ×幅(mm)215×110(リング含まず)とじ仕様ツインリング内容量1冊
全7種類を絞り込む
色(表紙)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2477766477911くろ
630
559
615(税込)
当日出荷
2477767377912こすもす
630
559
615(税込)
当日出荷
2477768277913ぼたん
470
取扱い終了
2477769877914みかん
550
取扱い終了
2477770777915たんぽぽ
550
取扱い終了
2477771677916あおたけ
470
取扱い終了
2477772577917こいふじ
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24777664
2024-09-09
用途: 各種スケッチ、データメモ、備忘録など、単なるメモではないよ

MonotaROさんのネットストア内部で複数ブランドの同等品や類似品を同時に購入できるので、比較も出来るし、色の巾を広げたりして特徴に合わせて用途をずらすことも出来ます。大きさ(購入検討する方がイメージできる参考までにスマフォより若干大きく、タブレットよりは小さい)、表紙の硬さ、枚数(ノートの厚みはスマフォより若干薄い)、作業服なら胸ポケットに入ります。同一ブランド同一色で揃えたい人や、僕のように複数ランド複数色、で購入するのもよい。試してみたい人は僕みたいな買い方をしてみれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする