曜日別特売

Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP

Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP - PLUS(プラス)[文具]

表紙に高級感のあるクロスを採用したワンランク上の大人 カ.クリエ。
このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
高級感があり、耐久性のある紙クロスを使用していますので、安心して持ち歩けます。
万年筆を使用しても裏抜けしにくい上質紙(淡クリーム色)を採用しています。
見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。
内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。
背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!
書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。
淡クリーム色の本文用紙、グレーの方眼罫線で目にやさしい。
しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。

サイズA4×1/3方眼罫枚数56材質上質紙(淡クリーム色)高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247778047792656マットブラック
880
669
736(税込)
当日出荷
247778227792856マットネイビー
880
669
736(税込)
4日以内出荷
727147687701756マットホワイト
880
779
857(税込)
4日以内出荷
247778137792756マットレッド
800
取扱い終了
247778387794756グロッシーアイボリー
680
取扱い終了
247778477794856グロッシーピンク
680
取扱い終了
247778567794956グロッシーパープル
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ノート Ca.Crea カ.クリエ プレミアムクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする