モノタロウ

ミラーネイルハンマー

ミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウミラーネイルハンマー - モノタロウ
(31件のレビュー)

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。

用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29883857MNH2424250318
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29883875MNH2830305605
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 固形原料を小割にするのに利用
杉江技研製造業

固形原料を小割にするのに利用。特に不満な点もなく、安価なので満足しています。

対象商品 : 29883857
2024-06-05
用途: ネイル打ち
サービス業

レビューをみて心配してましたが
届いた商品は不備なく、サイズ感も丁度よく
そして安いお値段で購入できたので満足しています。
★1足りないのは耐久性がまだ未知ですので・・・

2023-08-17
用途: 土木工事
その他業種

思っていた以上にしっかりとしていて
良いと思います
商品到着後、触っているとバリが付いていて、指をケガしたのは残念ですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 29883875
2023-12-30
用途: DIYでの作業時
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、使い良い商品で大満足でした

1が参考にしています
対象商品 : 29883857
2023-04-23
用途: ワークショップ。
建設業・工事業

ちょうどいいサイズ感で持ち運びも便利ですし、重宝しました。

対象商品 : 29883857
2022-11-21
用途: 垂木固定、波板固定

長さ4cm前後の細い釘なら、このハンマーだけで事足りますね。扱いやすいです

対象商品 : 29883875
2022-08-19
用途: コンクリートの除去等、金属の加工

もう一つ大きいサイズも作ってもらえるとありがたいです。
柄とヘッドの接合はしっかりしていると思います
柄が木製の物より長持ちして、滑りにくくて使い易いです。
他社製と比較して、すべり防止のグリップゴムが外れやすく、穴が開きやすいです。
(ヘビー使用の場合です)
全体的なコスパは満足です

2が参考にしています
対象商品 : 29883875
2022-09-20
用途: 木箱の解体
卸売・小売業

今までホームセンターで購入した木柄を使用していたがヘッドが抜けてしまうことがあったのでこのタイプを購入
安心感があり十分に使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする