曜日別特売

エンジンチェンソー

エンジンチェンソー - マキタ
(1件のレビュー)

軽量3.2kgの優れた操作性。腕への負担を軽減。操作しやすく連続作業も快適。
遠心分離式エアクリーナー採用し優れた防じん性。
ハイブリッド防振で低振動。
「楽らくスタート」でスタータロープを引く力が約1/3~1/2。

チェーン形式91VG-52E、91PX-52EスパークプラグNGK-BPM8Y仕様プライマポンプ、防振構造、電子エンジン、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンカバー、レンチ(MR0A288652)、(+)/(-)ドライバ、ヤスリ質量(kg)3.2タンク容量(L)0.24排気量(mL)30.1気化器形式ダイヤフラム式点火方式電子燃料混合比(ガソリン)25~50:(2ストローク専用オイル)1バー全長(mm)(ガイドバー)350振動3軸合成値(m/s2)4.2(前ハンドル)、4.6(後ハンドル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791007MEA3110TM
36,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791007
2018-06-15
用途: 庭木伐採
建設業・工事業

最初は、DIY商品と思いながら使用した所、本格的職人さんが使用するぐらい素人でも使用できたので、とても満足している。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする