曜日別特売

充電式スプリット草刈機

充電式スプリット草刈機 - マキタ
(1件のレビュー)

無段変速、2スピード 【刈払アタッチメント使用時】
ソフトブレーキ、バッテリ切れお知らせランプ、ブラシレスモータ搭載。

バッテリー電圧(V)36連続使用時間(分)高速:約25、低速:約50バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1019×230×211(刈払アタッチメント除く)回転数(min-1[回/分])(高速)0~9700、(低速)0~7600内容量1台
注意
※MUX360DZはバッテリ別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791138MUX360DWBX2.2約60モーター部+バッテリ2本バッテリ(BL3622A)2本、充電器(DC36WA)、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ4.4(バッテリ1.3kg含む)
92,300
取扱い終了
24791147MUX360DWB2.2約60モーター部+バッテリ1本バッテリ(BL3622A)1本、充電器(DC36WA)、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ4.4(バッテリ1.3kg含む)
71,900
取扱い終了
24791156MUX360DZ--本体のみ肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ-
52,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791147
2020-09-16
用途: 早朝の草刈り
運輸・通信業

静かではあるが、パワー不足を感じた。バッテリーが2個有るのであれば、使用時間よりパワーを重視してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする