マキタ
スプリット式エンジン刈払機
経済的で優れた環境性能の4ストロークエンジン式。
タンク容量(L)
0.6
付属品
肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ
質量(kg)
4.5
排気量(mL)
25.4
防振装置
ホルダー防振
スパークプラグ
NGK CMR4A
気化器形式
ダイヤフラム式
燃料混合比
ガソリン
始動方式
リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.9
肩掛けバンド
緊急離脱装置付き
内容量
1台
注意
※エンジン部のみ。刈払アタッチメントは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791165
MEX2650LH
¥40,500
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください