マキタ
充電式アングルドリル
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
注意
※DA330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791524
DA330DZ
0~800
10.8
1.5~10
-
-
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
24791515
DA330DW
0~800
10.8
1.5~10
1.3
約50
¥
25,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください