曜日別特売

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。

用途油が付着しやすい場所の表示用材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工適合レーザー、コピー機機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット標準総厚さ(mm)0.16
注意
※印刷時の糊のはみだしによるドラム汚れを防ぐため、はくり紙に対し3mm程内寸に入ったラベルサイズになっています。(品番:31076、31089)
※付属の透明保護フィルムを貼りあわせてお使いください。(品番:31089、31090)
※付属の保護カバーと貼り合わせてお使いください。(品番:31089)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
シートサイズ(mm)
ラベルサイズ(mm)
面付
ラベル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792556310761冊(5シート)シール210×297206×293ノーカット0.08
1,220
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24792565310771冊(5シート)シール210×29786.4×42.312面0.08
1,220
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27647874310891冊(5シート)シール210×297206×293ノーカット0.08
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24792583310901冊(5セット)シール210×29786.4×42.312面0.08
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24792574310891冊(5シート)-A4(210×297)206×2931面0.08、(透明保護フィルム)0.1
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外でも使えるサインラベルシール 油面に貼れるタイプ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2479257431089276478743108931089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 27647874屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプエーワン[ラベル]1冊(5シート)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792565
2025-06-25
用途: ラベル作成
有限会社平井電設

廃番になった機器のラベルを印刷して貼りました。出来栄えは上々です。あとは耐久性がどんなモンか様子見です。

対象商品 : 24792556
2022-11-18
用途: 試作用の銘板をレーザープリンタで印刷

印刷後も仕上がりは非常に良いです。防水性もしっかりとしており、満足しております。

対象商品 : 24792556
2017-10-23
用途: 券売機に貼るシール
製造業

耐久性があり、数年たっても劣化していない。とてもよかったので、再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする