曜日別特売

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明 - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた下地が活かせる透明フィルムラベルです。耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。貼りあわせるときに気泡ができにくい透明保護フィルムがセットになっているので、耐久性があります。

取付方式シール材質ポリエステルフィルム(保護カバー:ポリプロピレン)適合インクジェット(染料、顔料)透明(やや乳白)シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.11余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角内容量1冊(3セット)
注意
※付属の透明保護カバーと貼り合せてお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479259232005
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792592
2019-11-18
用途: 屋外のサイン掲示用
ナデグコーポレーション製造業

厚さがあるため、曲面には向きません。ヒートガンで加熱してトライしてもだめでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする