特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維)

特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維) - ミズホケミカル
(1件のレビュー)

新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。
通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。

用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維材質特殊樹脂メッシュ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247984451mx100cm1×1
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
247984543mx100cm3×1
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
247984635mx100cm5×1
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798445
2018-09-20
用途: 洋服のアイロン時
サービス業

一般の手芸屋さんで、市販されているアイロン時の安価な当て布では、高温だと少し溶けて?しまったりしていましたが、こちらのシートは、全く少しも溶けないので、アイロンが、とてもスムーズに出来ました。
お値段だけの価値はあると思います。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする