曜日別特売

蛍光発光ロウチャコペン スーパールミマーカー 替芯(青)(芯4本入)

蛍光発光ロウチャコペン スーパールミマーカー 替芯(青)(芯4本入) - ミズホケミカル
用途スーパールミマーカー専用 替え芯主成分パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料形態プラスチックケース内容量1セット(4本×5セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798488-
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする