モトコマは元はいろいろな電工ナイフを製造していたメーカです、現在はこのタイプ角形と丸形の2種類しか製造していないようです。私が購入したのは角形(DK-100K)で刃長は10cm、刃厚は3.5mm(刃元)、フラットグラインドでナイフ形状はいわゆるシープフット型、刃元側にU字刃付(あると結構便利)、刃材はステンレス、初期刃付けは良いです。ハンドルはプラスチック+一部ラバーで滑りにくくしています、何よりハンドル長さが約12cmも有、形状が非常に良いですフィンガーガード側が細くなっていてグリップしやすい(高級なナイフと同じ3次元形状)。シースはプラスチック製でロック機構は2段有、ナイフを押し込むとカチンとロックされ逆さにしても落ちない、されにロックスイッチを上に上げると完全にロックされます、シースは底に水抜き穴が有、ベルトループはプラスチック製でベルトを通す穴が上下2段になっています。全体的に作りは良く3000円以下なら間違い無く買いです!。アウトドアナイフとしても使えると思います(特に丸形)。ただあえて一つだけ改善してほしい点を言うならハンドルのラバー部が加水分解だと思うけどベタついていたことです、これはアルコールティッシュで拭けば取れます。