電工用ナイフ丸型

電工用ナイフ丸型 - モトコマ電工用ナイフ丸型 - モトコマ

ビニールの皮膜取りには、このナイフ!!
元駒電工ナイフがリニューアルして新発売!
サビに強いステンレススチール。
しっかり握れる大型ソフトハンドル!
刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口!
LOCK機能付
(1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。
(2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。

用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798786DK-100M
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする