充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

充電式ファンジャケット用バッテリホルダ - マキタ充電式ファンジャケット用バッテリホルダ - マキタ
(4件のレビュー)

強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)

用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式内容量1個
注意
※メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24799486GM00001490
4,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799486
2024-08-14
用途: 6.0ah 18V のバッテリー用に使用
ニューホワイトサービス業

販売写真には「6.0ah 18V」 のバッテリーが差し込まれた参考写真が載っていたので手持ちの18V用に買いましたが、手持ち18Vは差込出来なかった。本日2024年8月14日12時に以上の事を電話で指摘した。20時にモノタロウネットにアクセスしたら写真記載は抹消、差し替えられていた。

4が参考にしています
対象商品 : 24799486
2023-09-12
用途: ファンジャケットへの接続で購入しました
株式会社サカモト農・林・水産業

この商品は、18v用のバッテリーには接続できませんのでご注意ください。

6が参考にしています
対象商品 : 24799486
2023-09-09
用途: ファンユニットとの接続
ジヨイコミヤマサービス業

いろいろなケーブルを試しましたがファンユニットセットA-67527との接続はできません
コネクターの種類が多すぎて使い物にならなかった
商品説明を明確にするべき

7が参考にしています
対象商品 : 24799486
2020-08-20
用途: 空調服で使用
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

けっこう重く感じます。暑さを避けるためにはしかたないですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする