曜日別特売

ピッタリサポート ブラック

ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法(mm)
板厚(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480822765800789-311615×6014.63
オープン
179
197(税込)
当日出荷
2480823600065801789-312415×10525.13
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
2480824500065802789-313215×15035.53
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
2480825400065803789-314115×19546.83
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
2480826300065804789-315915×28566.73
オープン
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
2480827200065805789-316725×13054.53
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
2480828800065806789-317525×19677.33
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480829700065807789-318325×3001173
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480830600065808789-319125×4001613
オープン
699
769(税込)
当日出荷
2480846400065824789-335355×3536.53
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480853400065831789-342625×320831.6
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480854300065832789-343425×4401141.6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480855200065833789-344225×5601401.6
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480856800065834789-345125×8002001.6
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24808236
2020-04-12
用途: ダボ冶具を作るのに最適、これを探していた
岩田音楽事務所

3個のビス穴が均等な距離に開いているので、センタリング穴を開ける場所を探す冶具に丁度良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする