曜日別特売

ピッタリサポート ステンレス

ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480857765835789-346915×60143
オープン
329
362(税込)
当日出荷
2480858665836789-347715×105253
オープン
419
461(税込)
当日出荷
2480859565837789-348515×150353
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2480860400065838789-349315×195463
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
2480861300065839789-350715×285683
オープン
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
2480862200065840789-351525×130573
オープン
549
604(税込)
当日出荷
2480863800065841789-352325×196813
オープン
779
857(税込)
当日出荷
2480864700065842789-353125×3001253
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2480865665843789-354025×4001683
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
2480880500065859789-370155×3537.53
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
2480887500065866789-377925×320871.6
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480888400065867789-378725×4401141.6
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480889300065868789-379525×5601481.6
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
2480890200065869789-380925×8002041.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: シャワー掛具の取り付け
サービス業

「シャワー掛(ミキシーナU用) ビス止め メッキ色 角度調節×」を壁ではなく浴室洗面台に取り付けする際の受け具として使用しました。両端の穴が45mmでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする