曜日別特売

ピッタリサポート ニッケル

ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける表面処理ニッケルメッキ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480891800065870789-381715×6014.63
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480892700065871789-382515×10525.33
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480893600065872789-383315×15036.23
オープン
229
252(税込)
当日出荷
返品不可
2480894500065873789-384115×195473
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480896300065875789-386825×13056.83
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480897200065876789-387625×196803
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480898800065877789-388425×3001263
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480899700065878789-389225×4001683
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
返品不可
2480915500065894789-405855×3536.53
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480922500065901789-412125×320831.6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480923400065902789-413925×4401171.6
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480924300065903789-414725×5601481.6
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480925200065904789-415525×8002041.6
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480895400065874789-385015×285673
オープン
509
560(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする