曜日別特売

木工用ビス ステンレス

木工用ビス ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ピッタリサポート専用で使用します。

用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4210材質ステンレス(SUS304)サイズ3.8×25質量(g)12内容量1パック(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480941700065910
286
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする