ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6角ボルト ステンレス
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用
仕様
ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
セット内容
ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809444
65913
789-4244
M6×20
22
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
24809453
65914
789-4252
M8×20
45.2
¥
398
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください