ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6角ボルト ニッケル
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用
仕様
ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
セット内容
ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809496
65918
M6×20
22
¥
342
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24809505
65919
M8×20
47.2
¥
398
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください