泉精器製作所
手動油圧式圧縮工具
付属品
チールケース付
全長(mm)
610
質量(kg)
5.7
適合範囲
T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)
118(12tf)
内容量
1台
注意
※ダイスは16号Bと共通
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799994
EP-16
¥
254,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表