ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピッタリサポート ブラック
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質
スチール(SPHC)
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
板厚(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808315
00065809
15×35×35
3
789-3205
18.7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
返品不可
24808324
00065810
15×70×35
3
789-3213
27.6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808342
00065812
15×155×35
3
789-3230
47.2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808358
00065813
15×200×35
3
789-3248
56.2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
24808367
00065814
55×25×25
3
789-3256
47.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808376
00065815
55×45×45
3
789-3264
88.9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
24808385
00065816
55×65×65
3
789-3272
137
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808394
00065817
25×75×75
3
789-3281
63
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808403
00065818
25×120×120
3
789-3299
99.1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808412
00065819
25×120×75
3
789-3302
80.4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808428
00065820
25×200×75
3
789-3311
112
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808437
00065821
25×200×120
3
789-3329
128
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24808498
00065827
25×70×70
3
789-3388
49
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808507
00065828
25×115×70
3
789-3396
66
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808333
00065811
15×120×35
3
789-3221
39.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください