曜日別特売

ピッタリサポート ブラック

ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける板厚(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480844600065822789-333725×65・65×3874
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480845500065823789-334525×115・65×3894
オープン
418
460(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480847300065825789-336125×65・30・30103
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480848200065826789-337025×65・100・65112
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480851600065829789-340025×115×7065
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480852500065830789-341825×115×11584
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24808455
2020-05-14
用途: 留め金具
卸売・小売業

高さ(段差)が35しかないが、5刻み位であるともっと使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする