ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピッタリサポート ステンレス
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808665
00065844
789-3558
15×35×35
27
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
24808674
00065845
789-3566
15×70×35
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808683
00065846
789-3574
15×120×35
39
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808692
00065847
789-3582
15×155×35
46
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
24808708
00065848
789-3591
15×200×35
57
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808717
00065849
789-3604
55×25×25
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808726
00065850
789-3612
55×45×45
94
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808735
00065851
789-3621
55×65×65
144
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808744
00065852
789-3639
25×75×75
62.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
24808753
00065854
789-3655
25×120×75
82
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
24808762
00065855
789-3663
25×200×75
113
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808778
00065856
789-3671
25×200×120
125
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808832
00065862
789-3736
25×70×70
45
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24809356
00065853
789-3647
25×120×120
98
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808848
00065863
789-3744
25×115×70
63
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください