ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピッタリサポート ステンレス
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
板厚(mm)
3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
25×65・30・30
25×65・65×38
25×65・100・65
25×115×70
25×115×115
25×115・65×38
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808787
00065857
789-3680
25×65・65×38
72
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808796
00065858
789-3698
25×115・65×38
94
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808814
00065860
789-3710
25×65・30・30
102
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808823
00065861
789-3728
25×65・100・65
112
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24808857
00065864
789-3752
25×115×70
61.1
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24808866
00065865
789-3761
25×115×115
79
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください