曜日別特売

ピッタリサポート ニッケル

ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480913700065892789-403125×65・65×3876
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480914600065893789-404025×115・65×3897
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480916400065895789-406625×65・30・30106
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480917300065896789-407425×65・100・65117
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480920700065899789-410425×115×7067
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480921600065900789-411225×115×11587
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする