内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。

サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA内容量1台
注意
※WDRedドライブユーザーのための、24時間365日体制の専用プレミアムサポート電話(英語)を無料でご利用いただけます。その他の地域については、サポート時間が異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800728WD2002FFSX2TB64
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
残り1点です
25512157WD8003FFBX8TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25818809WD4003FFBX4TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24800737WD4002FFWX4TB128
オープン
取扱い終了
返品不可
24800746WD6002FFWX6TB128
オープン
取扱い終了
返品不可
68125243WD8001FFWX8TB128
オープン
取扱い終了
返品不可
68125268WD101KFBX10TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
25512148WD6003FFBX6TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25512157WD8003FFBX65404440WD8005FFBXWD8003FFBX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 65404440内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25818809WD4003FFBX65404424WD4005FFBXWD4003FFBX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 65404424内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
49,980
欠品中
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする