モバイル用2.5インチ型ハードディスクドライブWDBlue

モバイル用2.5インチ型ハードディスクドライブWDBlue - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(1件のレビュー)

信頼のエンジニアリング。
モダンクラシック。
Thepowerofchoice
信頼のドライブ。
WDのアドバンテージ。
推奨用途。
ディスクユーティリティと移行ツール。

ブルーサイズ2.5インチ高さ(mm)7ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800755WD3200LPCX320GB
オープン
取扱い終了
24800764WD5000LPCX500GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24800764
2017-12-13
用途: 実験データの保存用

実験データを保存するために使用しています。外付けHDDとして使っていますが、問題ありません。耐久性に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする