内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(2件のレビュー)

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。
独自のNASware3.0
優れたNAS互換性を備えた設計
デスクトップ用ドライブとWDRedの比較
家庭用WDRed
スモールビジネスでのWDRed
大規模ビジネス向けWDRedPro
3DActiveBalancePlus
優れたサポートと3年間の製品保証
24時間365日の信頼性
低温動作高い信頼性
ディスクユーティリティと移行ツール

サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800807WD60EFRX6TB64
オープン
取扱い終了
返品不可
24800816WD80EFZX8TB128
オープン
取扱い終了
返品不可
68125234WD100EFAX10TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
83376405WD10EFRX1TB64
オープン
取扱い終了
83376414WD20EFRX2TB64
オープン
取扱い終了
返品不可
83376423WD30EFRX3TB64
オープン
取扱い終了
83376432WD40EFRX-RT24TB64
オープン
取扱い終了
25512139WD80EFAX8TB256
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83376405
2019-02-21
用途: NAS用HDDの入れ替え

アイ・オー・データのHDL2-A2.0をRAID1のミラーリングで使用中、片側がクラッシュして図面データを全てバックアップしていた為に至急で購入。配送が大変早く非常に助かった。ものとしてもRedでBlueよりも当然優秀と思われるが実感はない。が、梱包は見慣れた静電気防止袋が段ボールに入れられた状態でくる。これだけはいただけない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 83376414
2019-05-10
用途: ファイルサーバー
教育・研究機関

24時間稼働させているサーバーなのでWD Redにしました。発熱も騒音も期待以上で、長寿命に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする