最新Ma×wellアーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサ搭載、DisplayPort1.2コネクタを4系統搭載した補助電源不要の1スロットグラフィックスボード
Ma×wellアーキテクチャを採用した次世代のプロフェッショナルグラフィックスボード
4GBのGDDR5グラフィックスメモリを搭載
補助電源不要のコンパクトなフォームファクタ
DisplayPort4系統出力対応
OpenGL4.5、Direct×12対応
NVIDIAMosaicテクノロジー対応
30bitカラー出力対応
GPUBoost機能を搭載
仕様(グラフィックスプロセッサ)NVIDIA(R)Quadro(R)M2000グラフィックスプロセッサ、(CUDAコアプロセッサ)768コア、(バス)PCIE×press3.0×16インターフェース、(ディスプレイコネクタ)DisplayPort×4(DisplayPortver1.2対応)、(サポートアプリケーションベンダー)Autodesk,Adobe,AVEVA,AVID,Dassault,ANSYSFLUENT,Landmark,Lattice,PTC,RTT,Schlumberger,Siemens,UGS,Vizrt他120以上のアプリケーションベンダーの認証を取得、(CPU)Intel×eon/CoreiシリーズもしくはAMDPhenom/Opteron以上のCPUを搭載したDOS/VPC及びワークステーション、(接続バススロット)PCIE×press×16に対応した空きスロット1つ/PCIE×press3.0準拠、(出力画面数)4画面外形寸法(mm)1スロットサイズ/167×111×16(ブラケット含まず)規格(認証)EURoHS/JIG/REACH/HF/RCM/BSMI/CE/FCC/ICES/KCC/cUL,UL/VCCI/EnergyStar対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/Linu×(64bit)対応(API)OpenGL4.5~2.1/Direct×12(ShaderModel5.0)/Direct×11~8.1NVIDIACUDA/DirectCompute/OpenCLAPI機能(搭載)NVIDIAHighDefinitionAudio機能最大消費電力(W)75インターフェース(メモリー)128bitメモリー4GBGDDR5SDRAM搭載、(バンド幅)最大106GB/s、(システム)4GB以上のシステムメモリ/8GB以上を推奨ディスプレイ1024×768以上の解像度が表示可能なディスプレイ電源容量(W)(最小)定格出力400W以上の出力が可能な電源ユニット、(推奨)定格出力450W以上の出力が可能な電源ユニット内容量1台